| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22668263 Herst.-Nr.: 1051/025 EAN/GTIN: 8021156063376 |
| |
|
| | |
| Funk-Bedienteil LED KP 1051/025 Das Funkbedienteil dient zur Aktivierung oder Deaktivierung der Einbruchmeldeanlage. Die Kommunikation mit der Zentrale erfolgt bidirektional auf einer Frequenz von 868 MHz. Die Funkreichweite beträgt 100 m. Die Bedienung erfolgt über 16 Tasten. Drei Weitere Informationen: | | Mit LCD-Anzeige: | nein | Mit LED-Anzeige: | ja | Touchpanel: | nein | Anzahl der Gruppen: | 3 | Erweiterungspanel: | nein | Montageart: | Aufbau | Höhe: | 116 mm | Breite: | 80 mm | Tiefe: | 20,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 116,11* | € 145,27* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 116,61* | € 145,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,12* | € 151,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 125,04* | € 156,63* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 131,41* | € 163,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|