Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohreinschubventilator 18W,170cbm/h,IP44 ECA 15/4 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26155629
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0080.0991
EAN/GTIN:
     4012799809913
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator

Rohreinschubventilator 18W,170cbm/h,IP44 ECA 15/4 E

ECA 15/4 E und ECA 15/2 E: Passend in Rohre DN 150. Rohreinschubventilator für Einbau in Wickelfalzrohre. Für Be- oder Entlüftung, je nach Einbaulage im Rohr. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Schutzklasse II. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857 erforderlich, z. B. durch Schutzgitter SG und Verschlussklappe AP.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Unterputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
170 m³/h
Schutzart (IP):
IP44
Nennweite:
150 mm
Zusammenstellung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,50*
€ 223,58*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 185,01*
€ 226,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 187,57*
€ 229,65*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 189,01*
€ 229,68*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 190,08*
€ 232,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,37*
€ 269,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,57*
€ 267,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,17*
€ 257,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,71*
€ 249,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,01*
€ 220,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 87,19*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,09*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0996
ab € 36,95*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1050
ab € 31,65*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0359
ab € 4,48*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 10,45*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0379
ab € 104,95*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0378
ab € 113,18*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1564
ab € 132,98*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0401
ab € 131,45*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0823
ab € 53,00*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0281
ab € 50,10*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0016.0104
ab € 83,90*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0126
ab € 0,0103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.