| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26223946 Herst.-Nr.: 46136 EAN/GTIN: 4039665018569 |
| |
|
| | |
| Leiterhalter zur Wandmontage 46136 Leiterhalter zur Wandmontage, abschließbar, inkl. CL1 Schließzylinder, Ausführung in Stahlblech verzinkt, anschließend pulverbeschichtet in RAL 3000 rot, zur Wandmontage, Stufenlos verstellbare Tiefe von 165-260 mm, Abmessungen ca. 150 x 95 x 165 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Stahl | Max. Belastbarkeit: | 25 kg | Länge: | 165 mm | Breite: | 150 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 348,38* | € 417,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 352,34* | € 421,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|