Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie AAA ENERGY 4103 (VE50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie AAA ENERGY 4103 (VE50)
Batterie AAA ENERGY 4103 (VE50)
Artikel-Nr.:
     3517I-26771706
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4103229395
EAN/GTIN:
     4008496997107
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03

Batterie AAA ENERGY 4103 (VE50)

VARTA ENERGY ist das Basissortiment von VARTA und bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die ENERGY liefert Energie für Geräte mit niedrigem Stromverbrauch wie Radios und Wanduhren.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1,5 V
Kapazität:
1200 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Sonstige Bezeichnung:
AAA/AM 4
Höhe inkl. Pole:
44,5 mm
Durchmesser:
10,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,68*
€ 16,80*
1 Tag
1119
€ 5,90*
ab € 11,80*
€ 16,93*
€ 3,90*
ab € 13,22*
€ 19,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,80*
€ 19,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,79*
€ 19,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,63*
€ 18,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,94*
€ 17,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,68*
€ 13,90
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2336* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.