Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWINAX-Kabel 9207 Ri.152


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TWINAX-Kabel 9207 Ri.152
TWINAX-Kabel 9207 Ri.152
Artikel-Nr.:
     3517I-35605686
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9207 010500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
einzelader awg20 schwarz
aderleitung

TWINAX-Kabel 9207 Ri.152

TWINAX-Kabel
Weitere Informationen:
Innenleiter-Material:
Kupfer
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Wellenwiderstand:
100 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aderleitung schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
76
Frei Haus
ab € 10,01304*
€ 10,01304*
1
€ 5,90*
ab € 10,72*
€ 25,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 76 Packungen
€ 10,01304*
€ 11,91552
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (€ 5,00652* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 76 Packungen
Mindestbestellmenge: 76 Packungen ( entspricht € 760,99104* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.