Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohreinschubventilator ERV120 DN120 ERV 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohreinschubventilator ERV120 DN120 ERV 120
Rohreinschubventilator ERV120 DN120 ERV 120
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-36168346
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0080.0984
EAN/GTIN:
     4012799809845
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator

Rohreinschubventilator ERV120 DN120 ERV 120

Standardausführung: Ein/Aus über Lichtschalter oder separaten Schalter. Drehzahlsteuerbar. 1-Stufiger Kleinraumventilator zur Entlüftung der Ablufträume. Für Dauerbetrieb geeignet. Standard Version: Drehzahlsteuerbar. TC Version: mit einstellbarer Nachlaufzeit 3...25min. Schutzart IP X2 in horizontaler Lage. Schutzart IP X0 in vertikaler Lage. Schutzklasse II.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
195 m³/h
Schutzart (IP):
sonstige
Nennweite:
119 mm
Zusammenstellung:
Standard
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 84,92*
€ 109,14*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,01*
€ 109,26*
Frei Haus
ab € 88,40*
€ 113,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 86,53*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,13*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0823
ab € 53,10*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1564
ab € 133,46*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0401
ab € 131,29*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0016.0104
ab € 84,15*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1031
ab € 22,16*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0126
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.