| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36254222 Herst.-Nr.: 313815 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schlüssel für Patch Guard 313815 Mit dem Schlüssel kann die Verriegelung des RJ45 Steckers wieder gelöst werden, Schlüssel mit Anhänger, Farbe-Code RAL: 3020, verkehrsrot, Sicherheitsstufe: 3, Material: Polycarbonat (PC) Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 3,69* | € 5,01* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,66* | € 5,56* | | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,67* | € 5,57* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 4,15* | € 6,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|