Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RWA-Zentrale 20A 10ML 12inputPLUS WSC 320 P 1012 E4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RWA-Zentrale 20A 10ML 12inputPLUS WSC 320 P 1012 E4
Artikel-Nr.:
     3517I-36775181
Hersteller:
     WindowMaster
Herst.-Nr.:
     WSC 320 P 1012 E4
EAN/GTIN:
     5706654406742
Suchbegriffe:
RWA-Kompaktzentrale
RWA-Zentraleinheit
RWA Zentrale
Rauchabzugzentrale

RWA-Zentrale 20A 10ML 12inputPLUS WSC 320 P 1012 E4

Die RWA-Kompaktzentralen für die Ansteuerung von ±24 VDC Antrieben und intelligenten MotorLink® Antrieben für die Funktion Rauchabzug und täglicher Lüftung. Die Zentralen sind geeignet für kleine und mittegroße Gebäude, sowie Gebäudeteile wie Treppenhäuser und Restaurants. Einfache Konfiguration auf dem eingeabauten Touchbildschirm des Zentrale. Anwendungsbereich: für RWA- und tägliche Lüftung, bis zu 10 RWA-Gruppen / 10 Lüftungsgruppen, 10A- und 20A-Versionen, Anschluss von ±24V Standardantrieben und/oder MotorLink® Antrieben, Lüftungssteuerung über KNX, BACnet IP oder BACnet MS/TP realisiert werden, weniger Verkabelungsaufwand durch Bustechnologie, Windrichtungsabhängige RWA, mehrere Zentralen können einfach ohne Zusatzmodule zusammengekoppelt werden, niedriger Stromverbrauch, Leistungsmerkmale: zertifiziert nach EN 12101-10, automatische Hubbegrenzung von Flügeln und Klappen während der Lüftungsfunktion ohne Zusatzmodule, einfache Installation weniger Verkabelungsauwand, Feldbus-Module sind verfügbar für KNX, BACnet IP und BACnet MS/TP, max.
Weitere Informationen:
Busfähig:
nein
Funkanbindung:
nein
Anzahl der Meldegruppen:
10
Notstromversorgung integriert:
ja
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
210 mm
Betriebsspannung:
230 V
Stromaufnahme:
20 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.101,37*
€ 2.226,03*
Frei Haus
ab € 2.137,40*
€ 2.247,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.226,03*
€ 2.648,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.204,23*
€ 2.623,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.138,84*
€ 2.545,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.117,05*
€ 2.519,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.101,37*
€ 2.500,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.