Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchschalter-Zentrale Set multi-color RSZ Kompakt MC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rauchschalter-Zentrale Set multi-color RSZ Kompakt MC
Rauchschalter-Zentrale Set multi-color RSZ Kompakt MC
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517I-36775957
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     31-5300001-91-01
EAN/GTIN:
     4260432551020
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
Rauchschaltzentrale
rauchmelder hekatron

Rauchschalter-Zentrale Set multi-color RSZ Kompakt MC

Die RSZ Kompakt ist eine Rauchschaltzentrale in kompakter Bauform mit integriertem Sturzrauchschalter für den Einsatz an Brand- und Rauchschutztüren. Durch die kompakte Bauform und ihr variables Design ist sie speziell für die Kombination mit Türschließern mit integrierter Feststellung geeignet. Die RSZ Kompakt kann direkt auf dem Türrahmen neben- oder gegenüber dem Türschließer montiert werden.
Weitere Informationen:
Mit Gehäuse:
ja
Betriebsspannung:
230 V
Deutsche Zulassung DIBt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 318,56*
€ 375,83*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 320,09*
€ 377,29*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 345,49*
€ 408,21*
Frei Haus
ab € 349,85*
€ 412,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,21*
€ 485,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,01*
€ 484,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,56*
€ 454,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,16*
€ 442,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,49*
€ 411,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hekatron
31-5300001-02-01
ab € 278,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.