Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenschirm beige für IDA Stehleuchte IDA-SL-LSK-BEIGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtenschirm beige für IDA Stehleuchte IDA-SL-LSK-BEIGE
Leuchtenschirm beige für IDA Stehleuchte IDA-SL-LSK-BEIGE
Artikel-Nr.:
     3517I-37178542
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0205118
EAN/GTIN:
     4029299463552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Leuchtenschirm beige für IDA Stehleuchte IDA-SL-LSK-BEIGE

Der langgestreckte Schirm mit Stoffbespannung in den Farben rot, beige oder grau passt sich stimmig den Proportionen dieser Stehleuchte an. Das Leuchtengestell aus pulverbeschichtetem Stahlblech steht in dunkelgrau oder hellgrau zur Verfügung. Leuchtengestell und -schirm sind separat zu bestellen. - Fußschalter - Transparente Zuleitung
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Reflektor gelocht:
nein
Raster gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
beige
Höhe/Tiefe:
925 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,44*
€ 311,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,45*
€ 305,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,19*
€ 283,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,99*
€ 282,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,62*
€ 249,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.