| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38758629 Herst.-Nr.: 662183 EAN/GTIN: 4007235621839 |
| |
|
| | |
| Erdspießstrahler sw 20W E27 662183 Albert-Kleinstrahler 662183 schwenkbar, mit Erdspieß und 2.500 mm Anschluss Leitung inkl. Stecker, aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß und Borosilikatglas klar. Eingerichtet für 1 x Lampe 15W, Fassung E27.Farbe: schwarz Schutzart IP 55, Netzstecker IP X4 - Schutzklasse : 185 x 408 x 210 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockel E27, Erdspießleuchte, Erdspießstrahler, Gartenspot, Gartenstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Fassung, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerleuchte albert led, led erdspießleuchte, gartenstrahler |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 152,13* | € 152,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,06* | € 155,18* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 128,24* | € 155,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,08* | € 161,55* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 133,41* | € 162,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|