| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38871669 Herst.-Nr.: 7887 EAN/GTIN: 4007529078875 |
| |
|
| | |
| Ballschutzkorb 7887 Ballschutzkorb für Not- und Hinweisleuchte 2DN KR26 und KR36, Für Wand- oder Deckenmontage Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Schutzgehäuse | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,25* | € 89,45* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,06* | € 100,46* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 85,43* | € 107,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 88,94* | € 111,49* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,27* | € 111,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|