Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballschutzkorb 530x300x220mm BTSGRID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballschutzkorb 530x300x220mm BTSGRID
Ballschutzkorb 530x300x220mm BTSGRID
Artikel-Nr.:
     3517I-38879689
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     BTSGRID
EAN/GTIN:
     5205050910988
Suchbegriffe:
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb

Ballschutzkorb 530x300x220mm BTSGRID

BeamTech/BeamLite II Ballschutzkorb (LxBxH in mm: 530 x 300 x 220)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
535 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
220 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ballschutzkorb ceag, ballschutzkorb
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,75*
€ 36,80*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,17*
€ 38,71*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,12*
€ 39,87*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 30,06*
€ 40,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,52*
€ 41,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.