Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Alarmzentrale FA30 FA30-AZ10GSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Alarmzentrale FA30 FA30-AZ10GSM
Funk-Alarmzentrale FA30 FA30-AZ10GSM
Artikel-Nr.:
     3517I-41064544
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     39110
EAN/GTIN:
     4011459391102
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen

Funk-Alarmzentrale FA30 FA30-AZ10GSM

Die Funkalarmanalage FA30 im ansprechenden Design kombiniert unter anderem Magnetkontakte, Bewegungsmelder, technische Melder und Kameras mit integrierter Beleuchtung für Nachtaufnahmen in einem System. Sie kann einfach und schnell dort installiert werde
Weitere Informationen:
Anzahl der Meldegruppen:
30
Anzahl der Sabotagegruppen:
1
Anzahl der Überfallgruppen:
1
Integriertes Wählgerät:
ja
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
1
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
1
Ereignisspeicher:
ja
Betriebsspannung:
230 V
Busfähig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 592,08*
€ 685,67*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 587,49*
€ 685,90*
Frei Haus
ab € 594,86*
€ 692,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 627,67*
€ 729,55*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 666,53*
€ 769,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,90*
€ 816,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,24*
€ 807,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,95*
€ 759,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,18*
€ 728,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,49*
€ 699,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.