| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-42667005 Herst.-Nr.: RFSIR702 EAN/GTIN: 8023903350760 |
| |
|
| | |
| Aussensirene SecurHub, orange RFSIR702 Funk Sirene RFSIR702 mit Akku und mehreren zusätzlichen Funktionen: Akustische Töne und / oder LED-Blitze beim Aktivieren, Deaktivieren und bei einem Alarm. Einstellbare Lautstärke und Dauer des Alarmtons. Jede Einstellung kann aus der Ferne mittels HUB-Manager Software verändert werden, ohne dass die Sirene geöffnet werden muss. Für die Haupteinstellungen sind auch einige Jumper vorgesehen, die eine benutzerdefinierte Installation ohne Verwendung von Software ermöglichen. Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Lautstärke: | 102 dB | Frequenz des Tonsignals: | 2700..3300 Hz | Nennspannung: | 36 V | Stromart: | DC | Schutzart (IP): | IP34 | Schutzart (NEMA): | sonstige | Stromaufnahme: | 0,026 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 247,73* | € 292,51* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 246,65* | € 293,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 249,46* | € 295,35* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 264,62* | € 313,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|