Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenfächer ECO 30 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenfächer ECO 30 E
Deckenfächer ECO 30 E
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-46155711
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0088.0010
EAN/GTIN:
     4012799880103
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator

Deckenfächer ECO 30 E

Oszillierender Ventilator. Für Wandmontage geeignet. Mindest-Montagehöhe = 2,3 m (Abstand zwischen Unterkante Flügelrad und Fußboden). Mit gelb chromatiertem Schutzkorb, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 3-blättriges Flügelrad aus Kunststoff. Einstellbarer Schwenkwinkel, 55°, 70°, 90° oder 115°. Ventilator- und Schwenkgetriebeantrieb getrennt schaltbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser Gebläserad:
300 mm
Farbe:
weiß
Drehzahl:
1350 1/min
Luftmenge unbelastet:
2800 m³/h
Leistungsaufnahme:
0,03699999 kW
Anschlussspannung:
0..230 V
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 760,86*
€ 872,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 799,26*
€ 918,98*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 801,54*
€ 923,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 820,45*
€ 935,48*
Frei Haus
ab € 822,61*
€ 944,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,48*
€ 1.113,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,32*
€ 1.098,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,94*
€ 1.051,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,81*
€ 1.018,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,45*
€ 976,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1564
ab € 133,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.