| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46763806 Herst.-Nr.: 31-5000013-01-03 EAN/GTIN: 4260432550085 |
| | |
|
| | |
| Funkhandtaster f. Funksystem Genius 31-5000013-01-03 Manuelle Alarmauslösung mit variablen Schnittstellen für externe Geräte. Der Funkhandtaster Genius kann als manuelle Alarmauslösung der funkvernetzten Genius Rauchwarnmelder in einem Genius-Funknetzwerk sowie als Schnittstelle (Interface) für externe Geräte eingesetzt werden. Eigenschaften: Manueller Hausalarm und Schnittstellenvielfalt in einem Gerät, Manuelle Alarmauslösung (am Funkhandtaster Genius und über externe drahtgebundene Geräte), Quittieren von Alarmen und Statusmeldungen (am FHT und an externen drahtgebundenen Geräten), Weiterleitung von Alarmen und Statusmeldungen durch Ansteuerung von externen drahtgebundenen Geräten, Integriertes Funksystem. Weitere Informationen: | | Meldeart: | Hausalarm (blau) | Höhe: | 130 mm | Breite: | 130 mm | Tiefe: | 32 mm | Funksystem: | ja | Mit Glasscheibe: | ja | Mit Papierabdeckung: | ja | Farbe: | blau | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,91* | € 196,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 163,78* | € 196,54* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 162,51* | € 196,62* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 173,47* | € 208,69* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 184,46* | € 218,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|