Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-DQ(BN)2Y 1x12 E9/125 012EEG-13122A20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
A-DQ(BN)2Y 1x12 E9/125 012EEG-13122A20
A-DQ(BN)2Y 1x12 E9/125 012EEG-13122A20
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-47755571
Hersteller:
     Corning K&L
Herst.-Nr.:
     012EEG-13122A20
EAN/GTIN:
     4042673378068
Suchbegriffe:
A-DQ(BN)H
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware

A-DQ(BN)2Y 1x12 E9/125 012EEG-13122A20

Corning Außenkabel können zum Aufbau einer Campusverkabelung außerhalb von Gebäuden eingesetzt werden, die Bündeladerkonstruktion beschafft, durch die Isolierung vor umwelt- und installationsbedingten Beanspruchungen, stabile und betriebssicheres Übertragungsparameters, die Kabelkonstruktion, basiert auf einer zentralen Maxibündelader, ist sehr kompakt, leicht und biegsam und geeignet für Verbindungen mit niedriger Faseranzahl, die Kabel können in Kanälen, Rohren und direkt im Erdreich verlegt werden, Längswasserdichtigkeit - ermöglicht Außeneinsatz, metallfreie Kabelkonstruktion - benötigt keinen Potentialausgleich, UV-Licht und mikrobenbeständig - einsetzbar als dielektrisches Erd- und Röhrenkabel, laminierte quellfähige Glasgarne - erhöhter Nagetierschutz und Längswasserdichtigkeit, geringer Kabeldurchmesser und Biegeradius - einfache Installation auf begrenztem Raum, Faser Farbkodierung nach Telcordia-Bellcore - einfache Erkennung der individuellen Fasern
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Kategorie:
OS2
Mit Zugentlastung:
ja
Bewehrung:
nein
Mit Nagetierschutz:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.485,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6.000 Meter (ab € 0,41421* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.692,38*
€ 3.203,9322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.665,80*
€ 3.172,302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.577,30*
€ 3.066,987
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.527,20*
€ 3.007,368
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.485,26*
€ 2.957,4594
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.