Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y ZB 12G 50/125 OM4 O-CT-3,0kN-12OM4


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y ZB 12G 50/125 OM4 O-CT-3,0kN-12OM4
LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y ZB 12G 50/125 OM4 O-CT-3,0kN-12OM4
Artikel-Nr.:
     3517I-47759701
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60047946
EAN/GTIN:
     4065624020410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y ZB 12G 50/125 OM4 O-CT-3,0kN-12OM4

LWL-Installationskabel UCFibre O CT D DA PE 3kN 12 OM4B Artikel-Nr. 60047946 DIN VDE Bezeichnung: A-DQ(ZN)B2Y ZB 12G50 OM4 3kN LWL-Kabel als zentrale mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 12 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM4. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 3.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Mit Zugentlastung:
ja
Bewehrung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 2,214*
€ 2,814*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,20*
€ 3,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,16*
€ 3,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,98*
€ 3,55
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,80*
€ 3,33
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,20*
€ 2,62
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.