Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelanschlusskabel sw 5m HFW305GLose


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Winkelanschlusskabel sw 5m HFW305GLose
Winkelanschlusskabel sw 5m HFW305GLose
Artikel-Nr.:
     3517K-13260631
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000220702100
EAN/GTIN:
     4005298071158

Winkelanschlusskabel sw 5m HFW305GLose

Absorber-Anschlusskabel für Fernsehen und Rundfunk, mit Ferritkernringen an beiden Enden, Kabel dreifach geschirmt, digitaltauglich
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Farbe:
schwarz
Ausführung Anschluss 1:
Winkelstecker
Ausführung Anschluss 2:
Winkelstecker
Schirmungsmaß:
95 dB
Abschirmung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,60*
€ 17,87*
€ 3,90*
ab € 14,28*
€ 20,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,87*
€ 21,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,68*
€ 21,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,52*
€ 18,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,52* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.