| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-18954709 Herst.-Nr.: 648.21 EAN/GTIN: 4211125648213 |
| |
|
| | |
| Digital TENS/EMS PainAwayApp EM 70 Wireless Funktionen: Transkutane Elektrische Nervenstimulation (TENS) zur medikamenten- und nebenwirkungsfreien Schmerzlinderung, Elektrische Muskel-Stimulation (EMS) für Muskeltraining und -regeneration, Massage für Entspannung und Wohlbefinden, 4 selbstklebende Elektroden inklusive: 1 große Elektrode (190 x 95 mm), 1 mittlere Elektrode (110 x 70 mm) und 2 kleinen Elektroden (50 x 50 mm), Inkl. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Grundfarbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tems-Gerät, Nervenstimulator, Nervestimulationsgerät, TENS-Gerät, Elektrotherapie-Gerät, Elektrotherapiegerät, Muskel- und Nervenstimulationsgerät, Muskel- und Nervenstimulator, Reizstrom-Gerät, Reizstromgerät, Reizstromtherapiegerät, Pflaster-Elektrode, Therapiegerät-Klebeelektrode, reizstromgerät beurer, muskel- stimulator |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 73,625* | € 91,575* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 69,13* | € 93,55* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 75,245* | € 93,585* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 77,76* | € 98,45* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 80,81* | € 101,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 366,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|