Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muskelstimulationsgerät TENS,Bluetooth,App EM 95 EMS homeSTUDIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Muskelstimulationsgerät TENS,Bluetooth,App EM 95 EMS homeSTUDIO
Muskelstimulationsgerät TENS,Bluetooth,App EM 95 EMS homeSTUDIO
Artikel-Nr.:
     3517K-28954700
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     662.01
EAN/GTIN:
     4211125662011
Suchbegriffe:
Muskelstimulation
Muskel-Stimulator
Muskelstimulationsgerät
Muskelstimulator

Muskelstimulationsgerät TENS,Bluetooth,App EM 95 EMS homeSTUDIO

EMS homeSTUDIO Muskelstimulationsgerät, Elektrische Muskelstimulation (EMS) High End EMS Gerät für zu Hause, Manschetten für Arme & Beine, App mit 20 vordefinierten Workouts und Virtual Coach, 20 Workouts in 2 Kategorien: Fitness & Power und Relax & Wellbeing, Farbiger 3,5 Zoll` TFT Display, 4 getrennt regelbare Kanäle, 40 Programme, Hosen-/Gürtelclip, Li-Ion Akku: 1170 mAh (4h Laufzeit), USB Ladekabel inklusive Netzstecker, Aufbewahrungstasche, kompatibel ab iOS 9.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Grundfarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 329,62*
€ 398,82*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 340,74*
€ 398,83*
1
Frei Haus
ab € 363,21*
€ 422,71*
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 385,395*
€ 446,025*
2
Frei Haus
ab € 394,35*
€ 455,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 446,025*
€ 530,76975
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,795*
€ 495,98605
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,255*
€ 488,20345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,395*
€ 458,62005
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 892,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beurer
66208
ab € 34,13*
Zubehör
Beurer
66207
ab € 34,86*
Zubehör
Beurer
66204
ab € 33,81*
Zubehör
Beurer
66203
ab € 33,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.