Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefrierbox GB15151W ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefrierbox GB15151W ws
Gefrierbox GB15151W ws
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-29653579
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     GB15151W
EAN/GTIN:
     4040729151511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Gefrierbox GB15151W ws

Mechanische Temperaturregelung, Gefriervermögen/24Std.: 2 kg
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
E
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
117 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
32 l
Geräuschemission:
41 dB(A) re 1 pW
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
480 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
445 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 99,54*
€ 120,77*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 99,57*
€ 120,81*
Frei Haus
ab € 103,67*
€ 125,75*
1 Tag
4
€ 45,00*
ab € 108,85*
€ 131,34*
2 Tage
11
€ 6,40*
ab € 111,66*
€ 134,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.