Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windmaschine Speed 86756 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windmaschine Speed 86756 chr
Windmaschine Speed 86756 chr
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-38051631
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86756
EAN/GTIN:
     4011689867569
Suchbegriffe:
Bodenventilator
Windmaschine
bodenventilator 100w
windmaschine

Windmaschine Speed 86756 chr

Neigungswinkel verstellbar, Ein-/Ausschalter, Kabelaufbewahrung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Boden
Farbe:
Chrom
Leistungsaufnahme:
0,1 kW
Breite:
540 mm
Tiefe:
190 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,06*
€ 69,66*
Frei Haus
ab € 55,14*
€ 71,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.