| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-45330716 Herst.-Nr.: CCT599002 EAN/GTIN: 3606482046900 |
| |
|
| | |
| Wiser Rauchmelder Optoelektr. Sensor CCT599002 Schneider Electric Wiser Rauchmelder für Wohnanwendungen mit photoelektrischer Technologie.Wiser Rauchmelder erkennt gefährlichen Rauch und Feuer und warnt die Bewohner eines Hauses. Wenn das Gerät mit dem Wiser-System verbunden ist, sendet es die Benachrichtigungen über die Wiser-App. Es kann auch Signale durch andere Produkte (z. B. Taschenlampen) auslösen, die mit dem Wiser-System verbunden sind. Weitere Informationen: | | Wirkprinzip: | Infrarot | Ansprechtemperatur: | 57 °C | Separater Sockel notwendig: | nein | Standalone: | ja | Vernetzbar über Kabel: | nein | Vernetzbar über Funk (standardmäßig): | nein | Vernetzbar über Funk (optional): | ja | Max. Anzahl vernetzbar: | 40 | Primärstromversorgung: | Batterie/Akku | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 52,41* | € 69,71* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 55,88* | € 72,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,11* | € 73,59* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,72* | € 75,64* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,46* | € 77,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|