Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenventilator 30cm, 55W B 130 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenventilator 30cm, 55W B 130 chrom
Bodenventilator 30cm, 55W B 130 chrom
Artikel-Nr.:
     3517K-48052243
Hersteller:
     DeKon
Herst.-Nr.:
     B 130 chrom
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenventilator
bodenventilator 55 w
bodenventilator
bodenventilator dekon

Bodenventilator 30cm, 55W B 130 chrom

Verchromtes Motorgehäuse und Schutzgitter, 3 Geschwindigkeitsstufen, 3-flügeliger-Aluminium-Propeller mit ca. 30 cm Ø (12 Zoll) Durchmesser, leistungsstarker Motor mit 55 W, hoher Luftdurchsatz, max. ca. 59 m³/min, Neigungswinkel verstellbar, 230 V ~
Weitere Informationen:
Ausführung:
Boden
Durchmesser Gebläserad:
300 mm
Farbe:
Chrom
Leistungsaufnahme:
0,055 kW
Anschlussspannung:
230 V
Mit Stufenregelung:
ja
Beleuchtung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,86*
€ 40,01*
€ 3,90*
ab € 30,38*
€ 40,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
B 130 CHROM
ab € 31,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.