| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-53287104 Herst.-Nr.: 7327034 EAN/GTIN: 8712285323805 |
| |
|
| | |
| Bodenplatte Connect-it extragroß,si PFF7030 si Für die Verwendung mit PUC 27xx Profilen, erfordert 2 Profile, Kabelführung durch den Boden möglich, Handgriff, Verbindungsplatte, max. Gewicht hängt von der Profillänge ab Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Fernseher | Montageart: | Boden | Breite: | 912 mm | Höhe: | 660 mm | Farbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 253,94* | € 305,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 254,26* | € 305,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 259,64* | € 311,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|