| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-59667776 Herst.-Nr.: WKR341910R EAN/GTIN: 5906006936945 |
| | |
|
| | |
| Wein-Klimagerät RETRODESIGN WKR 341 910 R Retro-Weinkühlschrank, Retro Design, Griffmulde aus Kunststoff, elektron. Steuerung, Ausstattung. LED-Beleuchtung, 2 Ablageflächen (Holzlagerböden Buche), 2-fach verglaste Tür (Rauchglas) mit UV-Schutz, 1 Präsentationsdisplay, Gewicht: 19 kg Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | G | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Gehäusegrundfarbe: | rot | Bauform: | Standgerät | Spannung: | 220..240 V | Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch: | 148 kWh | Nutzinhalt: | 48 l | Geräuschemission: | 38 dB(A) re 1 pW | Breite: | 480 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 205,32* | € 249,49* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,21* | € 251,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|