| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-68055118 Herst.-Nr.: 6400008 EAN/GTIN: 4005812400082 |
| |
|
| | |
| Standventilator STV 406 3 Geschwindigkeitsstufen, oszillierend, Drucktasten, Schutzgitter 50 W, Flügeldurchmesser: 40 cm, höhenverstellbar, Schutzklasse II Weitere Informationen: | | Ausführung: | Boden | Farbe: | weiß/hellgrau | Anschlussspannung: | 220..240 V | Frequenz: | 50 Hz | Mit Stufenregelung: | ja | Geeignet für Wandmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 19,89* | € 27,34* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,94* | € 27,47* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,53* | € 30,82* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 29,71* | € 39,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|