| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-68055876 Herst.-Nr.: B 635 Turbo-Star EAN/GTIN: 4008962263507 |
| |
|
| | |
| Windmaschine 63,5cm,osz.,chrom B 635 Turbo-Star chr Weitere Informationen: | | Ausführung: | Boden | Durchmesser Gebläserad: | 635 mm | Farbe: | Chrom | Luftmenge unbelastet: | 220 m³/h | Leistungsaufnahme: | 0,185 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,41* | € 245,14* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 202,72* | € 245,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,99* | € 252,72* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 216,52* | € 261,73* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 219,19* | € 265,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|