Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinbackofen 42l 1800W Uml+Drehsp BG 1805/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinbackofen 42l 1800W Uml+Drehsp BG 1805/E
Kleinbackofen 42l 1800W Uml+Drehsp BG 1805/E
Artikel-Nr.:
     3517K-68651297
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     BG 1805/E
EAN/GTIN:
     4001797270306
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen

Kleinbackofen 42l 1800W Uml+Drehsp BG 1805/E

extra großes Volumen: 42 Liter, für Backformen bis 31,5 cm Ø
4 Heizelemente aus Edelstahl für eine kurze Aufheizzeit
stufenlose Temperaturregelung von 80 °C bis 230 °C
7 Heizarten: Oberhitze, Unterhitze, Ober-/Unterhitze, sowie jeweils mit Umluft für gleichmäßige Back- und Bratergebnisse, separate Auftaustufe
mit motorischem Drehspieß für 2 Hähnchen, Rollbraten, Spießbraten etc.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Backgrill
Beheizungsart:
Ober-/Unterhitze
Garraumvolumen:
42 l
Mit Thermostat:
ja
Drehspieß:
ja
Grundfarbe:
Edelstahl
Breite:
515 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
415 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 135,36*
€ 161,58*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,95*
€ 161,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 137,06*
€ 162,94*
Frei Haus
ab € 140,69*
€ 168,27*
€ 3,50*
ab € 149,87*
€ 178,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,58*
€ 192,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,22*
€ 191,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,60*
€ 181,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.