| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-78954706 Herst.-Nr.: 646.63 EAN/GTIN: 4211125646639 |
| |
|
| | |
| Digital TENS/EMS m.Wärmefunktion EM 59 Heat Zur Schmerztherapie oder zur Muskelstimulation, Schmerztherapie (TENS) Muskelstimulation (EMS) Wärmefunktion Entspannung und Massage Elektrodenpositionierungsanzeige Wiederaufladbarer Akku 4 Elektroden mit Gel-Pads 4 Gel-Pads inklusive 2 Wärmestufen: low und high 3 Nutzungsmöglichkeiten: TENS/EMS + Heat, nur TENS, nur Heat 2 getrennt regelbare Kanäle 64 vorprogrammierte Anwendungen 6 individualisierbare Programme: Frequenz, Pulsweite, On/Off-time programmierbar Intensität einstellbar Countdown-Timer Sicherheitsabschaltung Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Grundfarbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tems-Gerät, Nervenstimulator, Nervestimulationsgerät, TENS-Gerät, Elektrotherapie-Gerät, Elektrotherapiegerät, Muskel- und Nervenstimulationsgerät, Muskel- und Nervenstimulator, Reizstrom-Gerät, Reizstromgerät, Reizstromtherapiegerät, reizstromgerät beurer, muskel- stimulator |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 57,33* | € 72,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 68,90* | € 87,20* | | | | Lager 3517 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 81,55* | € 99,93* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 73,94* | € 100,69* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 83,4125* | € 102,1025* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 399,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|