Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlgerät Minibar NTE,40L HiProEvolutionN40Gre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlgerät Minibar NTE,40L HiProEvolutionN40Gre
Kühlgerät Minibar NTE,40L HiProEvolutionN40Gre
Produktbild Detailansicht
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517K-89666337
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600028845
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glastür-Kühlschrank
Glastürkühlschrank
Minibar
dometic minibar 40 l

Kühlgerät Minibar NTE,40L HiProEvolutionN40Gre

Thermoelektrische Minibar, 40-l-Klasse, Geräuschloses, thermoelektrisches Kühlsystem für hohen Gästekomfort, die transparente Glastür und Beleuchtung zeigen stilvoll das Menüangebot, 2 Einlegeböden aus Hartglas für 6 verschiedene Positionen zur individuellen Aufbewahrung, 2 Türablagen mit Zierleiste - in die untere Ablage passen 1,5-l-Flaschen, Kältemittel: R600a, Kältemittelmenge: 23 g, Gewicht: 15,10 kg
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Ausführung:
1-türig
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
257 kWh
Spannung:
100..240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
55 W
Grundfarbe der Tür:
Glastür
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: minibar, dometic minibar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 392,25*
€ 454,58*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 392,28*
€ 455,15*
Frei Haus
ab € 394,27*
€ 458,95*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 410,12*
€ 478,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,58*
€ 540,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,56*
€ 534,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,03*
€ 514,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,62*
€ 500,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,25*
€ 466,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.