Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Backofen Pyrolyse StripeDesign EBPX 946 710 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Backofen Pyrolyse StripeDesign EBPX 946 710 E
EB-Backofen Pyrolyse StripeDesign EBPX 946 710 E
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-99996260
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EBPX946710E
EAN/GTIN:
     5906006578268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
amica backofen

EB-Backofen Pyrolyse StripeDesign EBPX 946 710 E

Schwarz-Glas, SensorControl Timer, weiß, versenkbare Knebel, XXL-Großbackofen, 3 Pyrolyseprogramme 480 °C: 120-150-180 Min., Sicherheits-Türverriegelung, 10 Backofenfunktionen, Heißluft mit Ringheizkörper, CoolDoor4, Leichtreinigungstür, Halogenbeleuchtung, Clean Emaillierung, schwarz, Seitengitter, pyrolysefähig, Teleskopauszüge nachrüstbar, nur möglich Variante 00170 pyrolysefähig, Zubehör: 1 Fettpfanne, 1 Backblech, 1 Grillrost, Spannung: 1N ~ 230 V
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A+
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A+++ bis D
Energieart:
Strom
Bauform:
Einbaugerät
Grundfarbe:
schwarz
Frequenz:
50 Hz
Nischenhöhe:
600 mm
Nischenbreite:
560 mm
Nischentiefe:
560 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: back ofen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 466,56*
€ 553,77*
Frei Haus
ab € 467,20*
€ 559,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,77*
€ 658,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,80*
€ 657,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,31*
€ 633,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,77*
€ 606,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,56*
€ 555,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amica
58333
ab € 400,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.