Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalventilator EC-Motor,1Ph,600x350 DPK 31 EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanalventilator EC-Motor,1Ph,600x350 DPK 31 EC
Kanalventilator EC-Motor,1Ph,600x350 DPK 31 EC
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-16151702
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0802
EAN/GTIN:
     4012799868026
Suchbegriffe:
Kanalventilator
kanalventilator

Kanalventilator EC-Motor,1Ph,600x350 DPK 31 EC

Einbau in rechteckige Lüftungskanäle. Verzinktes Gehäuse. Geringe Energieaufnahme dank EC-Technologie. Geringer Platzbedarf durch kompakte Abmessungen. Flanschprofile an der Saug- und Druckseite. Radiallaufräder mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stah (DN 22-DN 23) oder UV-stabilisiertem und Glasfaser verstärkten, Polypropylen (PP) (DN 50-DN 56).
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Volumenstrom:
2100 m³/h
Nennleistung:
0,34899999 kW
Schutzart (IP):
IP54
Richtung:
radial
Gewicht:
31840 g
Kanalbreite:
640 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.979,14*
€ 2.186,44*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.977,07*
€ 2.187,39*
11 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 2.061,93*
€ 2.280,39*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.189,24*
€ 2.409,27*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.313,66*
€ 2.550,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.186,44*
€ 2.601,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.165,65*
€ 2.577,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.069,62*
€ 2.462,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.017,62*
€ 2.400,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.979,14*
€ 2.355,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0304
ab € 587,00*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0333
ab € 816,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.