Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalventilator schallg.3Ph,800x500 DSK 50 EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanalventilator schallg.3Ph,800x500 DSK 50 EC
Kanalventilator schallg.3Ph,800x500 DSK 50 EC
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-16151711
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0809
EAN/GTIN:
     4012799868095
Suchbegriffe:
Kanalventilator
kanalventilator

Kanalventilator schallg.3Ph,800x500 DSK 50 EC

Einbau in rechteckige Lüftungskanäle. Verzinktes Gehäuse. Mit schalldämmender Auskleidung für erhöhte Ansprüche an besonders niedrige Geräuschpegel. Geringe Energieaufnahme dank EC-Technologie. Geringer Platzbedarf durch kompakte Abmessungen. Flanschprofile an der Saug- und Druckseite. Radiallaufräder mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahl (DN 22-DN 35) oder UV-stabilisiertem und Glasfaser verstärkten, Polypropylen (PP) (DN 50-DN 56).
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Volumenstrom:
5185 m³/h
Nennleistung:
1,83 kW
Schutzart (IP):
IP54
Richtung:
radial
Gewicht:
81000 g
Kanalbreite:
880 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.769,64*
€ 4.018,35*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.752,03*
€ 4.019,29*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 3.925,91*
€ 4.190,69*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.169,26*
€ 4.428,41*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.164,94*
€ 4.429,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.018,35*
€ 4.781,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.968,04*
€ 4.721,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.832,96*
€ 4.561,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.773,09*
€ 4.489,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.769,64*
€ 4.485,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0151.0314
ab € 358,98*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0149.0036
ab € 946,50*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0082.0123
ab € 1.027,25*
Zubehör
Maico
0149.0072
ab € 1.015,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.