Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Dachventilator 18237m3/h, NW710 DAD 71/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axial-Dachventilator 18237m3/h, NW710 DAD 71/4
Axial-Dachventilator 18237m3/h, NW710 DAD 71/4
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-16168254
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0075
EAN/GTIN:
     4012799730750
Suchbegriffe:
Axial-Dachventilator
Dachventilator
dachventilatoren maico
dachventilator

Axial-Dachventilator 18237m3/h, NW710 DAD 71/4

Axial-Dachventilator für Gewerbe- und Industriegebäuden sowie großvolumigen Räumen und Anlagen. Geeignet für die Absaugung von großen Luftmengen. Hoher Wirkungsgrad. Geringer Geräuschpegel. Einfache Installation. Anschluss an Rohren möglich. Schutzklasse IP 55. Geeignet für den Temperaturbereich von - 15 °C bis + 50 °C. Gehäuse aus epoxidbeschichtetem Stahlblech.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Volumenstrom:
18237 m³/h
Nennleistung:
1500 W
Mediumtemperatur:
50 °C
Schutzart (IP):
IP55
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.187,36*
€ 3.481,01*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.192,73*
€ 3.481,95*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.481,01*
€ 4.142,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.444,58*
€ 4.099,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.294,47*
€ 3.920,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.223,82*
€ 3.836,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.187,36*
€ 3.792,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0073.0219
ab € 385,33*
Zubehör
Maico
0073.0051
ab € 1.019,54*
Zubehör
Maico
0073.0267
ab € 121,25*
Zubehör
Maico
0073.0043
ab € 61,19*
Zubehör
Maico
0073.0113
ab € 1.480,70*
Zubehör
Maico
0073.0114
ab € 1.603,54*
Zubehör
Maico
0073.0112
ab € 1.315,09*
Zubehör
Maico
0073.0100
ab € 903,09*
Zubehör
Maico
0073.0101
ab € 985,08*
Zubehör
Maico
0073.0102
ab € 1.178,48*
Zubehör
Maico
0073.0089
ab € 383,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.