Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalventilator schallg.3Ph,1000x500 DSK 56 EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3518I-26151712
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0811
EAN/GTIN:
     4012799868118
Suchbegriffe:
Kanalventilator
kanalventilator

Kanalventilator schallg.3Ph,1000x500 DSK 56 EC

Einbau in rechteckige Lüftungskanäle. Verzinktes Gehäuse. Mit schalldämmender Auskleidung für erhöhte Ansprüche an besonders niedrige Geräuschpegel. Geringe Energieaufnahme dank EC-Technologie. Geringer Platzbedarf durch kompakte Abmessungen. Flanschprofile an der Saug- und Druckseite. Radiallaufräder mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahl (DN 22-DN 35) oder UV-stabilisiertem und Glasfaser verstärkten, Polypropylen (PP) (DN 50-DN 56).
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Volumenstrom:
6660 m³/h
Nennleistung:
2,47 kW
Schutzart (IP):
IP54
Richtung:
radial
Gewicht:
98000 g
Kanalbreite:
1080 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 4.503,09*
€ 4.753,62*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.503,99*
€ 4.754,54*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 4.578,62*
€ 4.830,83*
10 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 4.696,23*
€ 4.958,31*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.980,55*
€ 5.241,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.753,62*
€ 5.656,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.700,20*
€ 5.593,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.562,00*
€ 5.428,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.503,09*
€ 5.358,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0149.0037
ab € 1.090,51*
Zubehör
Maico
0092.0307
ab € 1.367,07*
Zubehör
Maico
0149.0073
ab € 1.193,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.