Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Wandplatte DN 400 DZQ 40/2 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-26155250
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0083.0061
EAN/GTIN:
     4012799830610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator

Axial-Wandventilator Wandplatte DN 400 DZQ 40/2 B

Drehstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
60 °C
Volumenstrom:
8920 m³/h
Drehzahl:
2949 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
400 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: axial wandventilator
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.443,68*
€ 1.616,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.449,16*
€ 1.617,90*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.454,65*
€ 1.625,06*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.473,24*
€ 1.644,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.527,07*
€ 1.700,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.616,93*
€ 1.924,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.596,14*
€ 1.899,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.524,75*
€ 1.814,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.482,91*
€ 1.764,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.443,68*
€ 1.717,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.