Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Wandplatte DN 450 DZQ 45/4 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3518I-36155297
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0083.0138
EAN/GTIN:
     4012799831389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator

Axial-Wandventilator Wandplatte DN 450 DZQ 45/4 B

Drehstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
60 °C
Volumenstrom:
6580 m³/h
Drehzahl:
1427 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
450 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: axial wandventilator
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 898,22*
€ 1.030,07*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 941,30*
€ 1.081,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 945,85*
€ 1.084,98*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 950,58*
€ 1.089,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 998,75*
€ 1.139,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,54*
€ 1.287,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.065,10*
€ 1.267,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.017,59*
€ 1.210,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,06*
€ 1.172,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,30*
€ 1.120,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.