Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachsockel fuer Flachdach kippbar DN 225 SOK 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachsockel fuer Flachdach kippbar DN 225 SOK 22
Dachsockel fuer Flachdach kippbar DN 225 SOK 22
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-36156629
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0991
EAN/GTIN:
     4012799939917
Suchbegriffe:
Dachlüfter
Dachsockel Dachventilator
Dachventilator Dachsockel
dachlüfter

Dachsockel fuer Flachdach kippbar DN 225 SOK 22

Flachdachsockel zur Montage von Dachventilatoren. Mit Kippvorrichtung zum Wegklappen des Ventilators bei Arbeiten an der Lüftungsleitung. Mit Schall- und Wärmedämmung aus abriebfesten und nicht brennbaren Mineralfaserplatten. Empfohlenes Zubehör: Zwischenstutzen SZ.Artikel: SOK 22, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 13,5 kg, Gewicht mit Verpackung: 13,53 kg, Schwenkbar: ja, Geeignet für Nennweite: 225 mm, Breite: 805 mm, Höhe: 290 mm, Tiefe: 805 mm, Breite mit Verpackung: 805 mm, Höhe mit Verpackung: 290 mm, Tiefe mit Verpackung: 805 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachlüfter:
ja
Geeignet für Wandaufbaulüfter:
nein
Geeignet für Boxlüfter:
nein
Geeignet für Zirkulationslüfter:
nein
Geeignet für Rohrlüfter:
nein
Geeignet für Zentrifugallüfter:
nein
Geeignet für Wandeinbaulüfter:
nein
Geeignet für Wohnhauslüfter:
nein
Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 481,61*
€ 559,73*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 518,28*
€ 602,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 550,46*
€ 635,36*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 622,35*
€ 712,91*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 668,43*
€ 762,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,79*
€ 717,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,93*
€ 709,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,35*
€ 676,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,06*
€ 656,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,28*
€ 616,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0287
ab € 273,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.