Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-DQ(ZN)B2Y 12x12E9 OS2 Einmodenfaser 144ERG-T3122A20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
A-DQ(ZN)B2Y 12x12E9 OS2 Einmodenfaser 144ERG-T3122A20
A-DQ(ZN)B2Y 12x12E9 OS2 Einmodenfaser 144ERG-T3122A20
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518I-37759782
Hersteller:
     Corning K&L
Herst.-Nr.:
     144ERG-T3122A20
EAN/GTIN:
     4042673442165
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware

A-DQ(ZN)B2Y 12x12E9 OS2 Einmodenfaser 144ERG-T3122A20

Außenkabel zur Verlegung in Rohren oder auf abgedeckten Kabeltrassen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
144
Ader-Art:
verseilte Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mit Zugentlastung:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel metallfrei:
ja
Funktionserhalt:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6000
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 3,16*
Lager 3518
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 17.655,24*
€ 17.941,92*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17.941,92*
€ 21.350,8848
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17.849,82*
€ 21.241,2858
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17.666,94*
€ 21.023,6586
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17.655,24*
€ 21.009,7356
pro Packung
1 Packung enthält 6.000 Meter (ab € 2,94254* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.