Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverteilersäule 1560x583x277mm ZAK155A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverteilersäule 1560x583x277mm ZAK155A
Kabelverteilersäule 1560x583x277mm ZAK155A
Artikel-Nr.:
     3518I-40160927
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAK155A
EAN/GTIN:
     3250611070139
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Industrierost
Leergehäuse

Kabelverteilersäule 1560x583x277mm ZAK155A

Kabelverteilersäule, ZAS, Baureihe 155, mit Sammelschienensystem, 4 x E-Cu. Kabelverteilersäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Kabelverteilersäule mit Sammelschienen-System zum Einbau für NH-Sicherungslastschaltleisten. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Mit Sammelschienen-System 4-polig E-Cu 30 x 6 mm.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
290 A
Werkstoff:
Komposit
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP) Schrank:
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
583 mm
Höhe:
1560 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.046,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.179,54*
€ 1.403,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.173,16*
€ 1.396,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.125,22*
€ 1.339,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.091,02*
€ 1.298,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,91*
€ 1.245,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.