Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalventilator EC-Motor,3Ph,800x500 DPK 50 EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3518I-46151715
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0808
EAN/GTIN:
     4012799868088
Suchbegriffe:
Kanalventilator
kanalventilator

Kanalventilator EC-Motor,3Ph,800x500 DPK 50 EC

Einbau in rechteckige Lüftungskanäle. Verzinktes Gehäuse. Geringe Energieaufnahme dank EC-Technologie. Geringer Platzbedarf durch kompakte Abmessungen. Flanschprofile an der Saug- und Druckseite. Radiallaufräder mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stah (DN 22-DN 23) oder UV-stabilisiertem und Glasfaser verstärkten, Polypropylen (PP) (DN 50-DN 56).
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Volumenstrom:
5185 m³/h
Nennleistung:
1,83 kW
Schutzart (IP):
IP54
Richtung:
radial
Gewicht:
65000 g
Kanalbreite:
840 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.889,49*
€ 3.135,15*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 2.905,79*
€ 3.136,09*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.080,35*
€ 3.313,65*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.095,36*
€ 3.320,39*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.256,26*
€ 3.511,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.135,15*
€ 3.730,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.094,31*
€ 3.682,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.977,90*
€ 3.543,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.922,91*
€ 3.478,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.889,49*
€ 3.438,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0151.0314
ab € 358,98*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0149.0036
ab € 946,50*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0082.0123
ab € 1.027,25*
Zubehör
Maico
0149.0072
ab € 1.015,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.