Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalventilator EC-Motor,3Ph1000x500 DPK 56 EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3518I-56151716
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0810
EAN/GTIN:
     4012799868101
Suchbegriffe:
Kanalventilator
kanalventilator

Kanalventilator EC-Motor,3Ph1000x500 DPK 56 EC

Einbau in rechteckige Lüftungskanäle. Verzinktes Gehäuse. Geringe Energieaufnahme dank EC-Technologie. Geringer Platzbedarf durch kompakte Abmessungen. Flanschprofile an der Saug- und Druckseite. Radiallaufräder mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stah (DN 22-DN 23) oder UV-stabilisiertem und Glasfaser verstärkten, Polypropylen (PP) (DN 50-DN 56).
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Volumenstrom:
6660 m³/h
Nennleistung:
2,47 kW
Schutzart (IP):
IP54
Richtung:
radial
Gewicht:
80000 g
Kanalbreite:
1040 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.579,19*
€ 3.822,33*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 3.573,61*
€ 3.823,26*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.773,82*
€ 4.039,80*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4.016,01*
€ 4.280,94*
€ 53,00*
ab € 4.282,88*
€ 4.568,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.822,33*
€ 4.548,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.773,41*
€ 4.490,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.640,50*
€ 4.332,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.580,87*
€ 4.261,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.579,19*
€ 4.259,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0149.0037
ab € 1.084,82*
Zubehör
Maico
0092.0307
ab € 1.365,84*
Zubehör
Maico
0149.0073
ab € 1.194,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.