Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Stahlwandring DN 400 DZS 40/84 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-56156793
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0094.0049
EAN/GTIN:
     4012799940494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator

Axial-Wandventilator Stahlwandring DN 400 DZS 40/84 B

Drehstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator mit Stahlwandring, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
60 °C
Volumenstrom:
2170 m³/h
Drehzahl:
731 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
400 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: axial wandventilator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.050,15*
€ 1.216,02*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.066,07*
€ 1.236,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.133,10*
€ 1.300,21*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.280,15*
€ 1.445,49*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.374,94*
€ 1.541,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.236,91*
€ 1.471,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.210,16*
€ 1.440,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.121,60*
€ 1.334,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.092,08*
€ 1.299,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.066,07*
€ 1.268,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.