Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rohrventilator Wechselstrom DN 500 EZR 50/8 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3518I-66155244
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0012
EAN/GTIN:
     4012799860129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Rohrventilator Wechselstrom DN 500 EZR 50/8 B

Wechselstrom-Ausführung: Axial-Rohrventilator, in Wechselstromausführung. Kurzbeschreibung: Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flansch. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220:1998. DZR 56/6 B und DZR 56/4 B: Flanschbohrungen gemäß DIN EN 12220: 1998. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem: Elastische Verbindungsstutzen, Füße und Schwingungsdämpfer verwenden.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Luftmenge unbelastet:
4100 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Gleichstrommotor:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Polumschaltbar:
nein
Länge:
370 mm
Durchmesser des Gehäuses:
565 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.096,03*
€ 1.250,82*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.153,38*
€ 1.315,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.159,03*
€ 1.320,23*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.164,22*
€ 1.326,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.224,42*
€ 1.387,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.315,98*
€ 1.566,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.299,57*
€ 1.546,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.239,58*
€ 1.475,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.201,54*
€ 1.429,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.153,38*
€ 1.372,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.