Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalventilator schallg.1Ph,600x350 DSK 31 EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3518I-76151718
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0803
EAN/GTIN:
     4012799868033
Suchbegriffe:
Kanalventilator
kanalventilator

Kanalventilator schallg.1Ph,600x350 DSK 31 EC

Einbau in rechteckige Lüftungskanäle. Verzinktes Gehäuse. Mit schalldämmender Auskleidung für erhöhte Ansprüche an besonders niedrige Geräuschpegel. Geringe Energieaufnahme dank EC-Technologie. Geringer Platzbedarf durch kompakte Abmessungen. Flanschprofile an der Saug- und Druckseite. Radiallaufräder mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahl (DN 22-DN 35) oder UV-stabilisiertem und Glasfaser verstärkten, Polypropylen (PP) (DN 50-DN 56).
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Volumenstrom:
2100 m³/h
Nennleistung:
0,34899999 kW
Schutzart (IP):
IP54
Richtung:
radial
Gewicht:
38500 g
Kanalbreite:
680 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.703,52*
€ 2.917,21*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.693,12*
€ 2.918,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.727,81*
€ 2.964,74*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 2.813,64*
€ 3.042,56*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.970,82*
€ 3.215,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.917,21*
€ 3.471,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.891,13*
€ 3.440,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.779,45*
€ 3.307,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.724,43*
€ 3.242,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.703,52*
€ 3.217,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0304
ab € 590,21*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0333
ab € 820,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.