Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Stahlwandring DN 500 DZS 50/84 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-86156706
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0094.0054
EAN/GTIN:
     4012799940548
Artikeldatenblatt

Axial-Wandventilator Stahlwandring DN 500 DZS 50/84 B

Drehstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator mit Stahlwandring, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
60 °C
Volumenstrom:
4370 m³/h
Drehzahl:
735 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
500 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.366,82*
€ 1.542,64*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.409,19*
€ 1.595,19*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.602,23*
€ 1.790,24*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.594,41*
€ 1.791,24*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.641,61*
€ 1.861,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.790,24*
€ 2.130,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.774,95*
€ 2.112,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.696,42*
€ 2.018,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.649,27*
€ 1.962,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.602,23*
€ 1.906,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.