Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Dachventilator 7445m3/h, NW630 3P DAD 63/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-96168253
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0080
EAN/GTIN:
     4012799730804
Suchbegriffe:
Axial-Dachventilator
Dachventilator
dachventilatoren maico
dachventilator

Axial-Dachventilator 7445m3/h, NW630 3P DAD 63/6

Axial-Dachventilator für Gewerbe- und Industriegebäuden sowie großvolumigen Räumen und Anlagen. Geeignet für die Absaugung von großen Luftmengen. Hoher Wirkungsgrad. Geringer Geräuschpegel. Einfache Installation. Anschluss an Rohren möglich. Schutzklasse IP 55. Geeignet für den Temperaturbereich von - 15 °C bis + 50 °C. Gehäuse aus epoxidbeschichtetem Stahlblech.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Volumenstrom:
7445 m³/h
Nennleistung:
180 W
Mediumtemperatur:
50 °C
Schutzart (IP):
IP55
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.149,60*
€ 2.408,55*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.156,73*
€ 2.409,51*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.408,55*
€ 2.866,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.371,85*
€ 2.822,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.259,13*
€ 2.688,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.201,23*
€ 2.619,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.149,60*
€ 2.558,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0073.0218
ab € 593,42*
Zubehör
Maico
0073.0051
ab € 915,73*
Zubehör
Maico
0073.0266
ab € 113,84*
Zubehör
Maico
0073.0043
ab € 61,19*
Zubehör
Maico
0073.0111
ab € 1.381,89*
Zubehör
Maico
0073.0109
ab € 1.276,76*
Zubehör
Maico
0073.0110
ab € 1.320,65*
Zubehör
Maico
0073.0097
ab € 677,05*
Zubehör
Maico
0073.0098
ab € 826,02*
Zubehör
Maico
0073.0099
ab € 871,40*
Zubehör
Maico
0073.0088
ab € 341,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.